Contre-rondelle / rondelle de butée SKF GS 81106

Rondelles

Voir les informations techniques

Références

SKF :GS 81106
Rubix :0301-1108864
Fabricant :7972
EAN :7316577009906
ROULEMENT A AIGUILLES GS 81106 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur32 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES GS 81106 SKF


Roulement à rouleaux de poussée cylindrique
Les rondelles-logement pour butées à aiguilles et à rouleaux cylindriques sont fournies séparément. Elles sont en acier trempé au carbone allié au chrome et comportent une surface de piste usinée avec précision et une surface extérieure rectifiée. Les rondelles peuvent être combinées avec des cages à aiguilles axiales et des rondelles-arbre pour créer des roulements complets. SKF recommande d'utiliser des rondelles GS dans les applications à grande vitesse où un centrage précis des rondelles est requis.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur32 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur3 mm
Matièreacier à roulements
Sériegs
18,59 € HT
/ unité
22,31 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours