Contre-rondelle / rondelle de butée SKF LR 25X30X12.5

Bagues intérieures

Voir les informations techniques

Références

SKF :LR 25X30X12.5
Rubix :0301-1358814
Fabricant :345027
EAN :7316573964445
ROULEMENT A AIGUILLES LR 25X30X12.5 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur12,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES LR 25X30X12.5 SKF


Pour compléter nos roulements, SKF fournit une large gamme d'accessoires pour roulements, tels que des manchons adaptateurs, des manchons d'extraction et des écrous de blocage.
Les bagues intérieures pour roulements à aiguilles sont disponibles séparément. Elles sont généralement utilisées avec des cages à aiguilles ou des douilles à aiguilles dans des applications où l'arbre ne peut pas être trempé et rectifié. Les bagues intérieures de la série LR peuvent être utilisées pour obtenir un montage de roulements économique pour les applications où les tolérances supérieures de battement et de largeur sont acceptables.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur12,5 mm
Matièreacier à roulements
12,95 € HT
/ unité
15,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours