Références
SKF :GS 81109
Rubix :0301-1270602
Fabricant :7975
EAN :7316577122810


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 47 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Largeur | 4 mm |
Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES GS 81109 SKF
Roulement à rouleaux de poussée cylindrique
roulement rouleaux cylindrique axial
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 47 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Largeur | 4 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Série | gs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,01 € HT
/ unité
27,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours