Contre-rondelle / rondelle de butée INA AS110145

Contreplaque AS

Voir les informations techniques

Références

INA :AS110145
Rubix :0269-1003086
Fabricant :0000198280000
EAN :4012802710731
CONTREPLAQUE AS 110145 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur145 mm
Largeur1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CONTREPLAQUE AS 110145 INA


Correspond à la norme DIN 5405-3.
Rondelles pour roulements axiaux, adaptées aux AXK et K811, selon DIN 5405-3/ISO 303

Applications

Rondelle arbre ou rondelle de logement. Adaptée aux cages à aiguilles axiales série AXK et K811.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur145 mm
Largeur1 mm
Matièreacier
Sérieas
26,93 € HT
/ unité
32,32 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h