Références
Ringspann :FCN 25 R
Rubix :2575-1263568

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : ROUE LIBRE FCN 25 R
Les roues libres internes FCN ... R sont des roues libres à rouleaux sans support de roulement et avec des dimensions de roulement à billes de la série 62. La bague extérieure est pressée dans le carter du client. Cela permet des solutions de montage compactes et peu encombrantes. Couples nominaux jusqu'à 840 Nm. Le couple est transmis à la bague extérieure par ajustement serré.
Applications
Antidévireur ; embrayage à roue libre ; roue libre d'indexation
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 60 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Matière | acier ou fonte grise (qualité minimale gg-20) |
| Série | fcn...r |
| Diamètre d'alésage | 25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,84 € HT
/ unité
319,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h