Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONGOUJM10A2, Diamètre intérieur: 10 mm | Diamètre extérieur: 20 mm | Norme: DIN 1440
Rondelles pour goujon, moyennes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONGOUJM10A2
Rubix :U600-8270110
Fabricant :1440210
EAN :4043377134097


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre extérieur | 20 mm |
Détails articles : ROND PR GOUJON M 10 DIN 1440 INOX A2 1440210
Rondelles pour goujon, moyennes A2 20X10X2,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Norme | din 1440 |
| Diamètre métrique | m10 |
| Epaisseur | 2,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,84 € HT
/ 200 unités
61,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
10 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
20 mm
Diamètre métrique
m10