Rondelle plate et à haute résistance Spartex RON25A1.4571, Diamètre intérieur: 25 mm | Diamètre extérieur: 44 mm | Norme: DIN 125
Rondelles forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RON25A1.4571
Rubix :U600-8281615
Fabricant :01254571250
EAN :4043377317414


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A5 |
| Diamètre extérieur | 44 mm |
Détails articles : ROND PLAT D.25 DIN 125 A INOX A5 01254571250
Rondelles forme A A1.4571 44X25X4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A5 |
| Diamètre extérieur | 44 mm |
| Norme | DIN 125 |
| Diamètre métrique | M25 |
| Epaisseur | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,44 € HT
/ 100 unités
317,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
25 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
44 mm
Norme
Diamètre métrique
M25