Rondelle plate et à haute résistance Spartex RONTCPLAT3,7A2, Diamètre intérieur: 3.7 mm | Diamètre extérieur: 7 mm | Norme: DIN 433

Rondelles pour vis à tête cylindrique

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONTCPLAT3,7A2
Rubix :U600-8280422
Fabricant :0433237
EAN :4043377032959
ROND PR VIS TC 3,7 DIN 433 INOX A2 0433237

Résumé technique

Diamètre intérieur3,7 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND PR VIS TC 3,7 DIN 433 INOX A2 0433237


Rondelles pour vis à tête cylindrique A2 7X3,7X0,5

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur3,7 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur7 mm
NormeDIN 433
Diamètre métriqueM3,5
Epaisseur0,5 mm
17,20 € HT
/ 1 000 unités
20,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre intérieur

3,7 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

7 mm

Norme

Diamètre métrique

M3,5

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.