Rondelle plate et à haute résistance Spartex RON6,4A2, Diamètre intérieur: 6.4 mm | Diamètre extérieur: 12 mm | Norme: DIN 125

Rondelles forme A

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RON6,4A2
Rubix :U600-8306081
Fabricant :0125264
EAN :4043377023940
ROND PLAT D.6,4 DIN 125 A INOX A2
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur6,4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND PLAT D.6,4 DIN 125 A INOX A2


Rondelles forme A A2 12X6,4X1,6
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6,4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur12 mm
NormeDIN 125
Diamètre métriqueM6
Epaisseur1,6 mm
25,60 HT
/ 1 000 unités
30,72 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre intérieur

6,4 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

12 mm

Norme

Diamètre métrique

M6

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.