Rondelle-arrêtoir Spartex RONCTAS5A2, Diamètre métrique: M5 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: NFE 25511
Rondelles de contact AFNOR forme L
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONCTAS5A2
Rubix :U600-8281128
Fabricant :2551125 10
EAN :4043377357557


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 10 mm |
Détails articles : ROND CONT. AFNOR 5 NFE 25-511 S INOX A2 2551125 10
Rondelles de contact AFNOR forme S A2 10X5X1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Norme | NFE 25511 |
| Type | rondelles de contact afnor forme s |
| Diamètre métrique | M5 |
| Epaisseur | 1 mm |
| Catégorie de qualité | A2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,60 € HT
/ 1 000 unités
45,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
5 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
10 mm
Type
Diamètre métrique
M5