Rondelle-arrêtoir Spartex RONAZJ10,5A2, Diamètre métrique: M10 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 6798
Rondelles éventail, forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONAZJ10,5A2
Rubix :U600-8281407
Fabricant :67982105
EAN :4043377146106


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10,5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 18 mm |
Détails articles : ROND EVENT 10,5 DIN 6798 J INOX A2 67982105
Rondelles éventail, forme J A2 18X10,5X2,7
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10,5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 18 mm |
| Norme | DIN 6798 |
| Type | rondelles éventail, forme j |
| Diamètre métrique | M10 |
| Epaisseur | 2,7 mm |
| Catégorie de qualité | A2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,60 € HT
/ 1 000 unités
91,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
10,5 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
18 mm
Type
Diamètre métrique
M10