Rondelle-arrêtoir Spartex RONAZJ8,4A4, Diamètre métrique: M8 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 6798

Rondelles éventail, forme A

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONAZJ8,4A4
Rubix :U600-8281366
Fabricant :6798484
EAN :4043377146847
ROND EVENT 8,4 DIN 6798 J INOX A4 6798484
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur8,4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Diamètre extérieur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND EVENT 8,4 DIN 6798 J INOX A4 6798484


Rondelles éventail, forme J A4 15X8,4X2,4
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8,4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Diamètre extérieur15 mm
NormeDIN 6798
Typerondelles éventail, forme j
Diamètre métriqueM8
Epaisseur2,4 mm
Catégorie de qualitéA4
68,20 € HT
/ 1 000 unités
81,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

8,4 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

15 mm

Type

Diamètre métrique

M8

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.