Rondelle-arrêtoir Spartex RONCTAR16A2, Diamètre métrique: M16 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: NFE 25511
Rondelles de contact AFNOR forme L
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONCTAR16A2
Rubix :U600-8281140
Fabricant :25511216 32
EAN :4043377140777


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 32 mm |
Détails articles : ROND CONT. AFNOR 16 NFE 25-511 R INOX A2 25511216 32
Rondelles de contact AFNOR A2 32X16X2,8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Norme | NFE 25511 |
| Type | rondelles de contact afnor |
| Diamètre métrique | M16 |
| Epaisseur | 2,8 mm |
| Catégorie de qualité | A2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,95 € HT
/ 250 unités
226,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
16 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
32 mm
Type
Diamètre métrique
M16