Rondelle-arrêtoir Spartex RONAZA13A4, Diamètre métrique: M12 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 6798

Rondelles éventail, forme A

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONAZA13A4
Rubix :U600-8281443
Fabricant :679840130
EAN :4043377146427
ROND EVENT 13 DIN 6798 A INOX A4 679840130
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur13 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Diamètre extérieur20,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND EVENT 13 DIN 6798 A INOX A4 679840130


Rondelles éventail, forme A A4 20,5X13X3
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur13 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Diamètre extérieur20,5 mm
NormeDIN 6798
Typerondelles éventail, forme a
Diamètre métriqueM12
Epaisseur3 mm
Catégorie de qualitéA4
60,40 € HT
/ 500 unités
72,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre intérieur

13 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

20,5 mm

Type

Diamètre métrique

M12

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.