Rondelle-arrêtoir Spartex RONCTAS3A4, Diamètre métrique: M3 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: NFE 25511
Rondelles de contact AFNOR forme L
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONCTAS3A4
Rubix :U600-8281131
Fabricant :2551143 6
EAN :4043377357663


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 6 mm |
Détails articles : ROND CONT. AFNOR 3 NFE 25-511 S INOX A4 2551143 6
Rondelles de contact AFNOR forme S A4 6X3X0,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Norme | NFE 25511 |
| Type | rondelles de contact afnor forme s |
| Diamètre métrique | M3 |
| Epaisseur | 0,5 mm |
| Catégorie de qualité | A4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,60 € HT
/ 2 000 unités
51,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
3 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
6 mm
Type
Diamètre métrique
M3