Rondelle-arrêtoir Spartex RONAZJ6,4A4, Diamètre métrique: M6 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 6798
Rondelles éventail, forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONAZJ6,4A4
Rubix :U600-8281372
Fabricant :6798464
EAN :4043377146816


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 11 mm |
Détails articles : ROND EVENT 6,4 DIN 6798 J INOX A4 6798464
Rondelles éventail, forme J A4 11X6,4X2,1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 11 mm |
| Norme | DIN 6798 |
| Type | rondelles éventail, forme j |
| Diamètre métrique | M6 |
| Epaisseur | 2,1 mm |
| Catégorie de qualité | A4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,80 € HT
/ 1 000 unités
53,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
6,4 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
11 mm
Type
Diamètre métrique
M6