Rondelle-arrêtoir Spartex RONCTAS3A2, Diamètre métrique: M3 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: NFE 25511
Rondelles de contact AFNOR forme L
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONCTAS3A2
Rubix :U600-8281132
Fabricant :2551123 6
EAN :4043377357526


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 6 mm |
Détails articles : ROND CONT. AFNOR 3 NFE 25-511 S INOX A2 2551123 6
Rondelles de contact AFNOR forme S A2 6X3X0,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Norme | NFE 25511 |
| Type | rondelles de contact afnor forme s |
| Diamètre métrique | M3 |
| Epaisseur | 0,5 mm |
| Catégorie de qualité | A2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,40 € HT
/ 2 000 unités
46,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
3 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
6 mm
Type
Diamètre métrique
M3