Rondelle-arrêtoir Spartex RONAZJ23A4, Diamètre métrique: M22 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 6798

Rondelles éventail, forme A

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONAZJ23A4
Rubix :U600-8281388
Fabricant :67984230
EAN :4043377146700
ROND EVENT 23 DIN 6798 J INOX A4 67984230
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur23 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Diamètre extérieur36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND EVENT 23 DIN 6798 J INOX A4 67984230


Rondelles éventail, forme J A4 36X23X4,5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur23 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Diamètre extérieur36 mm
NormeDIN 6798
Typerondelles éventail, forme j
Diamètre métriqueM22
Epaisseur4,5 mm
Catégorie de qualitéA4
95,22 € HT
/ 200 unités
114,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre intérieur

23 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

36 mm

Type

Diamètre métrique

M22

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.