Rondelle-arrêtoir Spartex RONLARGA3,2A4, Diamètre métrique: M3 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 6797
Rondelles éventail, forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONLARGA3,2A4
Rubix :U600-8280704
Fabricant :67974032
EAN :4043377403810


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3,2 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 7 mm |
Détails articles : ROND DENTEE 3,2 DIN 6797 A INOX A4 67974032
Rondelles éventail, forme A A4 7X3,2X0,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3,2 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 7 mm |
| Norme | DIN 6797 |
| Type | rondelles éventail, forme a |
| Diamètre métrique | M3 |
| Epaisseur | 0,5 mm |
| Catégorie de qualité | A4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,90 € HT
/ 1 000 unités
28,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
3,2 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
7 mm
Type
Diamètre métrique
M3