Rondelle-arrêtoir Spartex RONAZV10,5A2, Diamètre métrique: M10 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 6798

Rondelles éventail, forme A

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONAZV10,5A2
Rubix :U600-8281365
Fabricant :679821105
EAN :4043377146113
ROND EVENT 10,5 DIN 6798 V INOX A2 679821105

Résumé technique

Diamètre intérieur10,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND EVENT 10,5 DIN 6798 V INOX A2 679821105


Rondelles éventail, forme V A2 19X10,5X0

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur19 mm
NormeDIN 6798
Typerondelles éventail, forme v
Diamètre métriqueM10
Epaisseur0 mm
Catégorie de qualitéA2
68,10 € HT
/ 500 unités
81,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre intérieur

10,5 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

19 mm

Type

Diamètre métrique

M10

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.