Rondelle-arrêtoir Spartex RONAZJ19A2, Diamètre métrique: M18 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 6798

Rondelles éventail, forme A

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONAZJ19A2
Rubix :U600-8281399
Fabricant :67982190
EAN :4043377146236
ROND EVENT 19 DIN 6798 J INOX A2 67982190

Résumé technique

Diamètre intérieur19 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND EVENT 19 DIN 6798 J INOX A2 67982190


Rondelles éventail, forme J A2 30X19X4,2

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur19 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur30 mm
NormeDIN 6798
Typerondelles éventail, forme j
Diamètre métriqueM18
Epaisseur4,2 mm
Catégorie de qualitéA2
51,40 € HT
/ 200 unités
61,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

19 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

30 mm

Type

Diamètre métrique

M18

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.