Rondelle-arrêtoir Spartex RONCTAL12A2, Diamètre métrique: M12 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: NFE 25511
Rondelles de contact AFNOR forme L
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONCTAL12A2
Rubix :U600-8281168
Fabricant :25511212 32
EAN :4043377357502


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 32 mm |
Détails articles : ROND CONT. AFNOR 12 NFE 25-511 L INOX A2 25511212 32
Rondelles de contact AFNOR forme L A2 32X12X2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 32 mm |
| Norme | NFE 25511 |
| Type | rondelles de contact afnor forme l |
| Diamètre métrique | M12 |
| Epaisseur | 2 mm |
| Catégorie de qualité | A2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,00 € HT
/ 500 unités
289,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
12 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
32 mm
Type
Diamètre métrique
M12