Rondelle-arrêtoir Spartex RONCTAL4A4, Diamètre métrique: M4 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: NFE 25511
Rondelles de contact AFNOR forme L
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONCTAL4A4
Rubix :U600-8281163
Fabricant :2551144 14
EAN :4043377357670


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 14 mm |
Détails articles : ROND CONT. AFNOR 4 NFE 25-511 L INOX A4 2551144 14
Rondelles de contact AFNOR forme L A4 14X4X1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Norme | NFE 25511 |
| Type | rondelles de contact afnor forme l |
| Diamètre métrique | M4 |
| Epaisseur | 1 mm |
| Catégorie de qualité | A4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,40 € HT
/ 2 000 unités
215,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
4 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
14 mm
Type
Diamètre métrique
M4