Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RONDSL13,5X6,5A4, Diamètre intérieur: 6.5 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: HORS NORME
Rondelles de securité à deux combinaisons, larges
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONDSL13,5X6,5A4
Rubix :U600-8280893
Fabricant :921146
EAN :4043377339966


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 13,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : ROND SECU 2 COMBI 13,5X6,5 INOX A4 921146
Rondelles de securité à deux combinaisons, larges A4 13,5X6,5X2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 13,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Epaisseur | 2,6 mm |
| Type | rondelles de securité à deux combinaisons, larges |
| Norme | HORS NORME |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 241,98 € HT
/ 200 unités
1 490,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours