Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRE95A0039, Diamètre intérieur: 89.5 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 471
Circlips pour arbres
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CIRE95A0039
Rubix :U600-8295708
Fabricant :0471295
EAN :4043377040039


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 89,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : CIRCLIP EXT D.95 A1 DIN 471 INOX RENFORCE 1.4122
Circlips pour arbres A1 95X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 89,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 3 mm |
| Type | circlips pour arbres |
| Norme | DIN 471 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,22 € HT
/ 10 unités
356,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
89,5 mm
Diamètre extérieur
95 mm