Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RONAERGOT40A4, Diamètre intérieur: 40 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 432
Rondelles d'arrêt avec ergot
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONAERGOT40A4
Rubix :U600-8281516
Fabricant :04324400
EAN :4043377032805


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 82 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : ROND ARRET ERGOT 40 DIN 432 INOX A4 04324400
Rondelles d'arrêt avec ergot A4 14X40X0,4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 82 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Epaisseur | 2 mm |
| Type | rondelles d'arrêt avec ergot |
| Norme | DIN 432 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,84 € HT
/ 10 unités
55,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
82 mm