Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RONDS4,8X2,5A2, Diamètre intérieur: 2.7 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: HORS NORME

Rondelles d'arrêt forme "S"

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONDS4,8X2,5A2
Rubix :U600-8280915
Fabricant :9093225
EAN :4043377218636
ROND ARRET FORME S 4,8X2,5 INOX A2 9093225

Résumé technique

Diamètre intérieur2,7 mm
Diamètre extérieur4,8 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND ARRET FORME S 4,8X2,5 INOX A2 9093225


Rondelles d'arrêt forme "S" A2 4,8X2,5X0,45

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur2,7 mm
Diamètre extérieur4,8 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Epaisseur0,45 mm
Typerondelles d'arrêt forme 's'
NormeHORS NORME
60,80 € HT
/ 2 000 unités
72,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

2,7 mm

Diamètre extérieur

4,8 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.