Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RONDSE7,6X4,4A4, Diamètre intérieur: 4.4 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: HORS NORME
Rondelles de securité à deux combinaisons,étroites
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONDSE7,6X4,4A4
Rubix :U600-8280896
Fabricant :921044
EAN :4043377339850


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4,4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 7,6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : ROND SECU 2 COMBI 7,6X4,4 INOX A4 921044
Rondelles de securité à deux combinaisons,étroites A4 7,6X4,4X2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4,4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 7,6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Epaisseur | 2 mm |
| Type | rondelles de securité à deux combinaisons,étroites |
| Norme | HORS NORME |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
988,60 € HT
/ 200 unités
1 186,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
4,4 mm
Diamètre extérieur
7,6 mm