Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RONDSL48,5X25,3A4, Diamètre intérieur: 25.3 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: HORS NORME
Rondelles de securité à deux combinaisons, larges
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONDSL48,5X25,3A4
Rubix :U600-8280887
Fabricant :9211424
EAN :4043377339935


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25,3 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 48,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : ROND SECU 2 COMBI 48,5X25,3 INOX A4 9211424
Rondelles de securité à deux combinaisons, larges A4 48,5X25,3X3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25,3 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 48,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Epaisseur | 4,6 mm |
| Type | rondelles de securité à deux combinaisons, larges |
| Norme | HORS NORME |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 372,54 € HT
/ 50 unités
5 247,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours