Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex 0705255, Diamètre intérieur: 55 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 705 / ISO 4027

Anneaux avec 2 vis sans tête DIN 705 ISO 4027 A2 M 3X4

Voir les informations techniques

Références

Spartex :0705255
Rubix :U600-8297379
Fabricant :0705255
EAN :4043377249005
BAGUE D'ARRET DIN 705 INOX A2 M3X4 D55 ET 1 VIS ISO4027

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur80 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ARRET DIN 705 INOX A2 M3X4 D55 ET 1 VIS ISO4027


Anneaux de réglage avec vis de réglage DIN 705 ISO 4027 A2 55X

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur80 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Epaisseur18 mm
Typeanneaux avec 2 vis sans tête iso 4027 a2 m 10x16
NormeDIN 705 / ISO 4027
217,94 € HT
/ 5 unités
261,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre intérieur

55 mm

Diamètre extérieur

80 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.