Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2610082, Diamètre intérieur: 117 mm | Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 472
Circlips intérieur pour alésages DIN 472
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sephat :2610082
Rubix :0427-8119003




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 117 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 122 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Documents
Détails articles : CIRCLIPS INTERIEUR/ALESAGES DIN472 EN VRAC DIAM.122 ACIER
Circlips intérieur pour alésages en acier ou acier inox. DIN 472.
Applications
Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 117 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 122 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 4 mm |
| Norme | DIN 472 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,39 € HT
/ unité
13,67 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
117 mm
Diamètre extérieur
122 mm