Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2600074, Diamètre intérieur: 82 mm | Matériau/finition: Acier
Circlips extérieur pour axes DIN 471
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sephat :2600074
Rubix :0427-8083256




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 82 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 102 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Documents
Détails articles : CIRCLIPS EXTERIEUR/AXES DIN471 EN VRAC DIAM.102 ACIER
Circlips extérieur en acier pour axes selon DIN 971.
Applications
Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 82 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 102 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,56 € HT
/ unité
10,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
Diamètre intérieur
82 mm
Diamètre extérieur
102 mm