Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RON1L19A4, Diamètre intérieur: 19 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 93
Rondelles d'arrêt avec 1 languette
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RON1L19A4
Rubix :U600-8281656
Fabricant :00934190
EAN :4043377012975


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : ROND ARRET 1 LANG.19 DIN 93 INOX A4 00934190
Rondelles d'arrêt avec 1 languette A4 40X19X1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Epaisseur | 1 mm |
| Type | rondelles d'arrêt avec 1 languette |
| Norme | DIN 93 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,44 € HT
/ 200 unités
179,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
19 mm
Diamètre extérieur
19 mm