Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex 9926431012, Diamètre intérieur: 12 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 9926
Anneaux élastiques en fil rond pour alésages
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :9926431012
Rubix :U600-8296169
Fabricant :9926431012
EAN :4043377390509


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 13,6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : BAGUE DE BUTE FIL RONDDIN 9926 INOX A1 D12 ARRET POUR ALESAGE
Anneaux élastiques en fil rond pour alésages A1 12X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 13,6 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 1 mm |
| Type | anneaux élastiques en fil rond pour alésages |
| Norme | DIN 9926 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,15 € HT
/ 500 unités
124,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
13,6 mm