Rondelle-arrêtoir Spartex RONLARGA25A2, Diamètre métrique: M25 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 6797
Rondelles éventail, forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONLARGA25A2
Rubix :U600-8270173
Fabricant :679720250
EAN :4043377145529


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 36 mm |
Détails articles : ROND DENTEE 25 DIN 6797 A INOX A2 679720250
Rondelles éventail, forme A A2 36X25X1,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 36 mm |
| Norme | DIN 6797 |
| Type | rondelles éventail, forme a |
| Diamètre métrique | M25 |
| Epaisseur | 1,5 mm |
| Catégorie de qualité | A2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,70 € HT
/ 200 unités
68,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
25 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
36 mm
Type
Diamètre métrique
M25