Rondelle-arrêtoir Spartex RONLARGA3,2A2, Diamètre métrique: M3 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 6797

Rondelles éventail, forme A

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONLARGA3,2A2
Rubix :U600-8280705
Fabricant :67972032
EAN :4043377145567
ROND DENTEE 3,2 DIN 6797 A INOX A2 67972032

Résumé technique

Diamètre intérieur3,2 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND DENTEE 3,2 DIN 6797 A INOX A2 67972032


Rondelles éventail, forme A A2 7X3,2X0,5

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur3,2 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur7 mm
NormeDIN 6797
Typerondelles éventail, forme a
Diamètre métriqueM3
Epaisseur0,5 mm
Catégorie de qualitéA2
13,60 € HT
/ 1 000 unités
16,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

3,2 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

7 mm

Type

Diamètre métrique

M3

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.