Rondelle-arrêtoir Spartex RONCTAL8A4, Diamètre métrique: M8 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: NFE 25511
Rondelles de contact AFNOR forme L
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONCTAL8A4
Rubix :U600-8281157
Fabricant :2551148 22
EAN :4043377357748


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 22 mm |
Détails articles : ROND CONT. AFNOR 8 NFE 25-511 L INOX A4 2551148 22
Rondelles de contact AFNOR forme L A4 22X8X1,6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Norme | NFE 25511 |
| Type | rondelles de contact afnor forme l |
| Diamètre métrique | M8 |
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Catégorie de qualité | A4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,60 € HT
/ 1 000 unités
342,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
8 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
22 mm
Type
Diamètre métrique
M8