Rondelle-arrêtoir Spartex RONCTAR16A4, Diamètre métrique: M16 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: NFE 25511

Rondelles de contact AFNOR forme L

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONCTAR16A4
Rubix :U600-8281139
Fabricant :25511416 32
EAN :4043377337078
ROND CONT. AFNOR 16 NFE 25-511 R INOX A4 25511416 32
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Diamètre extérieur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND CONT. AFNOR 16 NFE 25-511 R INOX A4 25511416 32


Rondelles de contact AFNOR A4 32X16X2,8
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Diamètre extérieur32 mm
NormeNFE 25511
Typerondelles de contact afnor
Diamètre métriqueM16
Epaisseur2,8 mm
Catégorie de qualitéA4
245,75 HT
/ 250 unités
294,90 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

16 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

32 mm

Type

Diamètre métrique

M16

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.