Rondelle-arrêtoir Spartex RONCTAM10A4, Diamètre métrique: M10 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: NFE 25511
Rondelles de contact AFNOR forme L
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONCTAM10A4
Rubix :U600-8281155
Fabricant :25511410 22
EAN :4043377337047


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 22 mm |
Détails articles : ROND CONT. AFNOR 10 NFE 25-511 M INOX A4 25511410 22
Rondelles de contact AFNOR forme M A4 22X10X1,6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Norme | NFE 25511 |
| Type | rondelles de contact afnor forme m |
| Diamètre métrique | M10 |
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Catégorie de qualité | A4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,10 € HT
/ 1 000 unités
369,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
10 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
22 mm
Type
Diamètre métrique
M10