Rondelle de carrosserie Spartex RONCAR25X8,4X1,5A2, Diamètre intérieur: 8.4 mm | Diamètre extérieur: 25 mm | Norme: HORS NORME

Rondelles de carrosserie

Voir les informations techniques
Références
Spartex :RONCAR25X8,4X1,5A2
Rubix :U600-8305723
Fabricant :9054225 84
EAN :4043377209252
ROND CARROSSERIE 25X8,4X1,5 INOX A2
brand logo
Résumé technique
Diamètre intérieur8,4 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Diamètre extérieur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND CARROSSERIE 25X8,4X1,5 INOX A2


Rondelles de carrosserie A2 25X8,4X1,5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8,4 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Diamètre extérieur25 mm
Normehors norme
Diamètre métriquem8
Epaisseur1,5 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,34 HT
/ 200 unités
38,81 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

Matériau/finition

Diamètre extérieur

25 mm

Diamètre métrique

Sélectionner les références (82)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.