Rondelle de carrosserie Spartex RONCAR30X12,5A4, Diamètre intérieur: 12.5 mm | Diamètre extérieur: 30 mm | Norme: HORS NORME

Rondelles de carrosserie

Voir les informations techniques
Références
Spartex :RONCAR30X12,5A4
Rubix :U600-8281317
Fabricant :9054430 125
EAN :4043377209528
ROND CARROSSERIE 30X12,5X1,5 INOX A4 9054430 125
brand logo
Résumé technique
Diamètre intérieur12,5 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Diamètre extérieur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND CARROSSERIE 30X12,5X1,5 INOX A4 9054430 125


Rondelles de carrosserie A4 30X12,5X1,5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12,5 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Diamètre extérieur30 mm
Normehors norme
Diamètre métriquem12
Epaisseur1,5 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,08 HT
/ 200 unités
103,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

Matériau/finition

Diamètre extérieur

30 mm

Diamètre métrique

Sélectionner les références (82)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.