Rondelle de carrosserie Spartex RONCAR40X8,4X1,5A4, Diamètre intérieur: 8.4 mm | Diamètre extérieur: 40 mm | Norme: HORS NORME

Rondelles de carrosserie

Voir les informations techniques
Références
Spartex :RONCAR40X8,4X1,5A4
Rubix :U600-8281293
Fabricant :9054440 84
EAN :4043377209634
ROND CARROSSERIE 40X8,4X1,5 INOX A4
brand logo
Résumé technique
Diamètre intérieur8,4 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Diamètre extérieur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND CARROSSERIE 40X8,4X1,5 INOX A4


Rondelles de carrosserie A4 40X8,4X1,5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8,4 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Diamètre extérieur40 mm
Normehors norme
Diamètre métriquem8
Epaisseur1,5 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,54 HT
/ 200 unités
181,85 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

Matériau/finition

Diamètre extérieur

40 mm

Diamètre métrique

Sélectionner les références (82)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.