Rondelle de carrosserie Spartex RONCAR55X10,5A4, Diamètre intérieur: 10.5 mm | Diamètre extérieur: 55 mm | Norme: HORS NORME
Rondelles de carrosserie
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONCAR55X10,5A4
Rubix :U600-8281275
Fabricant :9054455 105
EAN :4043377405135


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10,5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 55 mm |
Détails articles : ROND CARROSSERIE 55X10,5X1,5 INOX A4 9054455 105
Rondelles de carrosserie A4 55X10,5X1,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10,5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m10 |
| Epaisseur | 1,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
439,88 € HT
/ 200 unités
527,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
Matériau/finition
Diamètre extérieur
55 mm