Rondelle de carrosserie Spartex RONCAR45X8,4X1,5A2, Diamètre intérieur: 8.4 mm | Diamètre extérieur: 45 mm | Norme: HORS NORME
Rondelles de carrosserie
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONCAR45X8,4X1,5A2
Rubix :U600-8281286
Fabricant :9054245 84
EAN :4043377301895


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8,4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre extérieur | 45 mm |
Détails articles : ROND CARROSSERIE 45X8,4X1,5 INOX A2 9054245 84
Rondelles de carrosserie A2 45X8,4X1,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8,4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Diamètre extérieur | 45 mm |
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m8 |
| Epaisseur | 1,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,46 € HT
/ 200 unités
113,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
Matériau/finition
Diamètre extérieur
45 mm