Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex TRUARC9A1.4122, Diamètre intérieur: 9 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 6799

Rondelles d'arrêt pour arbres

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :TRUARC9A
Spartex :TRUARC9A1.4122
Rubix :U600-8306053
Fabricant :679929
EAN :4043377146991
ROND ARRET PR ARBRE 9 DIN 6799 INOX A1.4122 679929

Résumé technique

Diamètre intérieur9 mm
Diamètre extérieur18,8 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND ARRET PR ARBRE 9 DIN 6799 INOX A1.4122 679929


Rondelles d'arrêt pour arbres A1.4122 18,8X9X1,1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur9 mm
Diamètre extérieur18,8 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Epaisseur1,1 mm
Typerondelles d'arrêt pour arbres
NormeDIN 6799
264,60 € HT
/ 500 unités
317,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

9 mm

Diamètre extérieur

18,8 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.