Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2600199, Matériau/finition: Acier inoxydable | Norme: DIN 471
Circlips extérieur pour axes DIN 471
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sephat :2600199
Rubix :0427-8188107




Résumé technique
| Diamètre extérieur | 27 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
Documents
Détails articles : CIRCLIPS EXTERIEUR INOX D. 27 POUR AXES SELON DIN471
Circlips extérieur en acier pour axes selon DIN 971.
Applications
Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 27 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable |
| Epaisseur | 1,2 mm |
| Type | circlips extérieur pour axes |
| Norme | DIN 471 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,32 € HT
/ unité
18,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
Diamètre intérieur
71,5 mm
Diamètre extérieur
27 mm