Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI35A0350, Diamètre intérieur: 35 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472

Circlips pour trous

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :CIRINT35A2
Spartex :CIRI35A0350
Rubix :U600-8295570
Fabricant :0472235
EAN :4043377040350
CIRCLIP INT D.35 A1 DIN 472 INOX RENFORCE 1.4122
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur37,8 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CIRCLIP INT D.35 A1 DIN 472 INOX RENFORCE 1.4122


Circlips pour trous A1 35X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur37,8 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Epaisseur1,5 mm
Type0,354
NormeDIN 472
57,45 € HT
/ 25 unités
68,93 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre intérieur

35 mm

Diamètre extérieur

37,8 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.