Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex 0705240, Diamètre intérieur: 40 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 705 / ISO 4027
Anneaux avec 2 vis sans tête DIN 705 ISO 4027 A2 M 3X4
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :0705240
Rubix :U600-8297385
Fabricant :0705240
EAN :4043377053725


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 63 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : BAGUE D'ARRET DIN 705 INOX A2 M3X4 D40 ET 1 VIS ISO4027
Anneaux de réglage avec vis de réglage DIN 705 ISO 4027 A2 40X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 63 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Epaisseur | 18 mm |
| Type | anneaux avec 2 vis sans tête iso 4027 a2 m 10x16 |
| Norme | DIN 705 / ISO 4027 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,09 € HT
/ 10 unités
292,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
63 mm