Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex TRUARC1,5A1.4122, Diamètre intérieur: 1.5 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 6799

Rondelles d'arrêt pour arbres

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TRUARC1,5A1.4122
Rubix :U600-8275161
Fabricant :67992015
EAN :4043377146861
ROND ARRET PR ARBRE 1,5 DIN 6799 INOX A1.4122 67992015

Résumé technique

Diamètre intérieur1,5 mm
Diamètre extérieur4,25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND ARRET PR ARBRE 1,5 DIN 6799 INOX A1.4122 67992015


Rondelles d'arrêt pour arbres A1.4122 4,25X1,5X0,4

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur1,5 mm
Diamètre extérieur4,25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Epaisseur0,4 mm
Typerondelles d'arrêt pour arbres
NormeDIN 6799
81,60 € HT
/ 1 000 unités
97,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

1,5 mm

Diamètre extérieur

4,25 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.