Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2600081, Matériau/finition: Acier
Circlips extérieur pour axes DIN 471
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sephat :2600081
Rubix :0427-8118731



Documents
Détails articles : CIRCLIPS EXTERIEUR/AXES DIN471 EN VRAC DIAM.117 ACIER
Circlips extérieur en acier pour axes selon DIN 971.
Applications
Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 117 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,21 € HT
/ unité
15,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Diamètre intérieur
Select...
Diamètre extérieur
117 mm
